Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Temperaturfühler
>
PT100
>
Artikel
Digitaler Luftfeuchte/Temperaturfühler, -40 °C bis 125 °C für PRO D01/D05, DX 31
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-22K1111
Hersteller:
Senseca
Herst.-Nr.:
DX 310
EAN/GTIN:
4058175718349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
pt100
Digital humidity/temperature sensor, DX 310, Senseca Der DX310 ist ein digitaler Luftfeuchte-/ Temperatursensor für die Handmessgeräte PROD01 / PRO D05. Der Sensor wird werkseitig kalibriert ausgeliefert und ist sofort einsatzbereit, die Kalibrierdaten sind im Sensor gespeichert, so dass dieser ohne Neukalibrierung austauschbar ist. Features * Auswechselbar * Niederiger Energieverbrauch * Kann direkt an das Gerät angeschlossen werden (ohne Kabel) * Schnell und präzise * Mehrpunkt-Kalibrierung der relativen Luftfeuchtigkeit * Auflösung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Hundertstel
Weitere Informationen:
Ausführung:
-40 °C bis 125 °C
Geeignet für:
PRO D01/D05
Zubehörart:
Digitaler Luftfeuchte/Temperaturfühler
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.104 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Messtechnik
>
Messtechnik-Zubehör
>
Messgeräte-Zubehör und Ersatzteile
Weitere Suchbegriffe:
Automation
,
Fühler
,
Sensor
,
Temperaturmesssonde
,
Temperatursensor
,
Temperatursonde
,
Temperatur-Tastkopf
,
Thermoelement
,
Thermometersonde
,
Feuchtesensor
,
Feuchtigkeitssensor
,
Messtechnik
,
Measurement Technology
,
Messgerät
,
Messinstrument
,
Messsystem
,
Messgerätezubehör
,
Zubehör für Messgeräte
,
Messsonde
,
Umwelt- und Kraftmessgerät
,
Temperaturmessgerät
,
Thermomessgerät
,
Thermometer
,
Sonde
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
Frei Haus
ab € 138,08*
€ 170,03*
Lager 102
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 205,05*
€ 245,05*
Lager 615
Frei Haus
ab € 199,95*
€ 245,05*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,03*
€ 202,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,81*
€ 199,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,94*
€ 192,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,69*
€ 180,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,08*
€ 164,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO D05-2 Multifunktions-Handmessgerätfür DX - Digitalsensoren
Senseca
PRO D05-2
ab € 238,49*
Zubehör
PRO D05-3 Multifunktions-Handmessgerätfür DX - Digitalsensoren
Senseca
PRO D05-3
ab € 268,17*
Zubehör
Senseca 486134 PRO D01 Multifunktions-Handmessgerät Messgröße Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdurch
Senseca
486134
ab € 157,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen