Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 1.69.010.002/1500 Meldeleuchte Grün 24V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalleuchte, Ø 56.8 mm, grün, 24 V AC/DC, IP65
Signalleuchte, Ø 56.8 mm, grün, 24 V AC/DC, IP65
Artikel-Nr.:
     615-V301263
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.69.010.002/1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
70.1 mm
Länge:
56.8 mm
Farbe:
grün
Breite:
56.8 mm
Typ:
1.69.010.002/1500
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Betriebsspannung:
24 V
Herstellerfarbe:
Grün
Produkt-Art:
Meldeleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,29*
€ 54,67*
€ 6,90*
ab € 40,65*
€ 54,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.525.143/0000
ab € 41,44*
Zubehör
Rafi
5.05.525.146/0000
ab € 52,78*
Zubehör
Rafi
5.05.525.144/0000
ab € 48,24*
Zubehör
Rafi
5.05.525.145/0000
ab € 53,03*
Zubehör
Rafi
5.05.525.142/0000
ab € 40,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.