Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1057174 X-series™ P941 Gartenschere 221mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V365403
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1057174
EAN/GTIN:
     6411501111227
Suchbegriffe:
Ambossschere
Baumschere
Blumenschere
Gartenschere
Diese ergonomische Schneidemaschine ist mit PowerGear™ Technologie ausgestattet, die die Hebelwirkung dort maximiert, wo Sie sie am meisten benötigen, so dass Sie 3x mehr Schneidkraft durch harte, dicke Stängel und Zweige erhalten. Die ambossartige Stahlklinge macht sie ideal für saubere Schnitte durch Totholz. Ihre durchgehärtete, präzisionsgeschliffene Klinge bleibt länger scharf, während die reibungsarme Klingenbeschichtung Rost widersteht und glattere, leichtere Schnitte ermöglicht.

Der durchdachte, leichte und langlebige FiberComp™ Griff passt sich der natürlichen Form Ihrer Hand an und verringert so Ermüdungserscheinungen, während die SoftGrip™ Details auf dem oberen Griff einen sicheren und komfortablen Griff bieten. Eine Schiebeverriegelung schützt die Klinge während des Transports und der Lagerung und ist für eine schnelle und einfache Aktivierung günstig platziert.
Features:
Hochleistungs-Amboss-Gartenschere der X-Serie für das Schneiden von trockenen und harten Ästen.
Weitere Informationen:
Länge:
221 mm
Gewicht:
222 g
Produkt-Art:
Gartenschere
Weitere Suchbegriffe: fiskars gartenschere amboss, ambossschere fiskars, baumschere, Fiskars, X-series™ P941
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,20*
€ 30,14*
15 Tage
6
€ 6,90*
ab € 25,40*
€ 34,19*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,47*
€ 34,60*
€ 4,90*
ab € 27,46*
€ 38,50*
15 Tage
6
Frei Haus
ab € 24,76*
€ 39,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.