Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1069101 Axt 332mm 480g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V365603
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1069101
EAN/GTIN:
     6411501201607
Suchbegriffe:
Campingaxt
Fahrtenbeil
Spaltaxt
Spaltbeil
Die X13 Ultraleichte Wanderaxt ist die leichteste Axt der Fiskars X-series™, die gekonnt als Outdoor-Begleiter für Wanderungen, Rucksacktouren, Camping und mehr konzipiert wurde. Sie ist meisterhaft ausbalanciert für effizientes Hacken und so dimensioniert, dass sie extrem leicht zu tragen, zu verstauen und bequem mit einer Hand zu benutzen ist. Die reibungsarme Beschichtung hilft der Klinge, durch das Holz zu gleiten und bietet zusätzlichen Rostschutz. Der leuchtend orangefarbene FiberComp™-Griff ist unglaublich robust und in der Wildnis leicht zu erkennen. Mit dem mitgelieferten Futteral können Sie diese Wanderaxt sicher zum Einschlagen von Zeltheringen und für leichte Schlagarbeiten verwenden, außerdem verfügt sie über eine praktische Gürtelschlaufe und einen zuverlässigen Verschlussmechanismus.
Features:
Ultraleichte Wanderaxt der X-Serie für Outdoor-Enthusiasten.
Weitere Informationen:
Höhe:
130 mm
Länge:
332 mm
Breite:
25 mm
Gewicht:
480 g
Produkt-Art:
Axt
Weitere Suchbegriffe: Forstaxt, Holzaxt, Universalaxt, Waldarbeiteraxt, Waldaxt, holzaxt fiskars, fahrtenbeil, Fiskars, X-series X13
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,28*
€ 34,02*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 28,40*
€ 38,00*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 33,08*
€ 43,87*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,95*
€ 43,87*
2 Tage
unbekannt
€ 5,59*
ab € 34,28*
€ 45,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.