Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1051142 Axt 386mm 791g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V365683
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1051142
EAN/GTIN:
     6411501701121
Suchbegriffe:
Campingaxt
Fahrtenbeil
Forstbeil
Mini Beil
Die Norden Universalaxt N7 steht in der Tradition nordischer Axtmacherkunst und ist ein kleines Universalwerkzeug zum Entasten, Hacken & Feuerholzmachen. Dank des fein gearbeiteten Holzes sieht der Stiel natürlich aus und fühlt sich auch so an. Dank des FiberComp™ Schlagschutzes ist er darüber hinaus praktisch unzerbrechlich.

Die Norden N7 wird in Finnland gefertigt und kombiniert Haltbarkeit mit perfekter Gewichtsverteilung, fortschrittlicher Klingengeometrie und einer ultrascharfen Kante, um Ihnen Höchstleistungen zu ermöglichen.
Features:
Kompakte Axt der Norden-Serie für den Einsatz im Garten und Outdoor-Bereich.
Weitere Informationen:
Höhe:
33 mm
Länge:
386 mm
Breite:
172 mm
Gewicht:
791 g
Produkt-Art:
Axt
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 39,94*
€ 50,30*
39 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 41,63*
€ 51,91*
15 Tage
4
€ 6,90*
ab € 44,15*
€ 54,98*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 44,57*
€ 55,61*
2 Tage
7
€ 5,45*
ab € 47,46*
€ 58,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.