| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V371341 Herst.-Nr.: L-7113QBC-D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden. + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Typ: | L-7113QBC-D | Bauart: | radial bedrahtet | Gehäuse: | 5 mm | Linsenform: | Rund | Ausführung: | Klar + Nicht gefärbt | Durchlassstrom I(F): | 20 mA | Durchlassspannung U(F): | 3.3 V | Lichtstärke I(V): | 2700 mcd | Abstrahlwinkel: | 16 ° | Wellenlänge: | 465 nm | Herstellerfarbe: | Blau | Technologie: | InGaN | Produkt-Art: | LED bedrahtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kingbright, 466-3548, LED 5mm |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 500 | | pro Stück | € 7,00* | ab € 0,0759* | € 0,1191* | | | | Lager 615 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,0911* | € 0,1407* | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,132* | € 0,235* | | | | | 43 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,167* | € 0,443* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,185* | € 0,684* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,035* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|