Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; blau; 3100÷4500mcd; 20°; Front: gewölbt; 3,3÷4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 5mm; blau; 3100÷4500mcd; 20°; Front: gewölbt; 3,3÷4V
LED; 5mm; blau; 3100÷4500mcd; 20°; Front: gewölbt; 3,3÷4V
Artikel-Nr.:
     2805-L-7113QBC-D
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7113QBC-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
SMD-LED
led bedrahtet blau
smd-led
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Betriebsspannung: 3,3...4V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: blau
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 465nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 3100...4500mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 20°
Front: gewölbt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,00*
ab € 0,0761*
€ 0,1195*
50
€ 4,00*
ab € 0,0915*
€ 0,1431*
2 Tage
607
20
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,235*
45 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,167*
€ 0,443*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,185*
€ 0,644*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,644*
€ 0,76636
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,361*
€ 0,42959
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingbright
RTF-5020
ab € 0,0893*
Zubehör
Kingbright
RTF-5010
ab € 0,0895*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.