Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT L-7113QBC-D LED ENERGIESPAREND BLAU SMD 3.3V 465NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3801734
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7113QBC-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
SMD-LED
led bedrahtet blau
smd-led
Lichtstärke: 2700 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 465 nm
  • Abstrahlwinkel: 20 °
  • Produktpalette: -
  • Durchlassstrom If: 30 mA
  • Durchlassspannung: 3.3 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • LED-Bauform: T-1 3/4 (5mm)
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Blau
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, KINGBRIGHT, L-7113QBC-D, 3801734, 380-1734
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    nicht lagernd
    500
    € 7,00*
    ab € 0,0761*
    € 0,1195*
    50
    € 4,00*
    ab € 0,0915*
    € 0,1431*
    2 Tage
    607
    20
    Frei Haus
    ab € 0,132*
    € 0,235*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,167*
    € 0,443*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,185*
    € 0,644*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,443*
    € 0,52717
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,414*
    € 0,49266
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,351*
    € 0,41769
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,275*
    € 0,32725
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,259*
    € 0,30821
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,253*
    € 0,30107
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,246*
    € 0,29274
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,227*
    € 0,27013
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,207*
    € 0,24633
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,197*
    € 0,23443
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,167*
    € 0,19873
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,215* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kingbright
    RTF-5020
    ab € 0,0893*
    Zubehör
    Kingbright
    RTF-5010
    ab € 0,0895*
    Zubehör
    RS Pro
    7568884
    ab € 48,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.