Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments SN74AHC1G14DBVR Logik IC - Inverter Inverter 74AHC SOT-23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V411031
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHC1G14DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
AHC Logic
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Funktionen:
Schmitt-Trigger
Logiktyp:
Inverter
Gatterlaufzeit CL Referenz:
50 pF
Gatterlaufzeit (max.):
10.6 ns
Gatterlaufzeit V Referenz:
5 V
Logikpegel High (max.):
3.85 V
Logikpegel High (min.):
2.2 V
Logikpegel Low (max.):
1.65 V
Logikpegel Low (min.):
0.9 V
Ausgangsstrom (High):
8 mA
Ausgangsstrom (Low):
8 mA
Herst.-Abk.:
TID
Montageart:
Oberflächenmontage
Anzahl Eingänge:
1 x
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Beschaltungsanzahl:
1
Hersteller:
Texas Instruments
Gehäuse:
SOT-23-5
Produkt-Art:
Logik IC - Inverter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0551*
2 Tage
2637
30
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,0881*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,09*
€ 0,11*
1
€ 6,90*
ab € 0,0702*
€ 0,5149*
2 Tage
1310
5
€ 14,99*
ab € 0,0396*
€ 0,6283*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,09*
€ 0,11
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
NC7S14M5X
ab € 0,0378*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.