Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics STM32F103VCT6 Embedded-Mikrocontroller LQFP-100 32-Bit 72MHz Anzahl I/O 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V438061
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F103VCT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Encoder IC
Entwicklungskit
FLASH-Speicher

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
STM32F103VCT6
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Takt-Frequenz:
72 MHz
Serie:
STM32 F1
Konnektivität:
CAN + I²C + IrDA + LIN + SPI + UART/USART + USB
Kern-Prozessor:
ARM® Cortex®-M3
Anzahl I/O:
80
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 16x12b + D/A 2x12b
Oszillator-Typ:
Intern
Peripheriegeräte:
DMA + Motor Control PWM + PDR + POR + PVD + PWM + Temp Sensor + WDT
Programmspeichergröße:
256 KB (256 K x 8)
Programmspeichertyp:
FLASH
RAM-Größe:
48 K x 8
Versorgungsspannung max.:
3.6 V
Kerngröße:
32-Bit
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
LQFP-100
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: Mikrocontroller, Sample and Hold, mikrocontroller 32 bit, sample and hold, STMicroelectronics, 724-9637, microcontroller
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,18*
€ 6,21*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 6,22*
1
€ 8,95*
ab € 5,14*
€ 7,71*
1 Tag
31235
1
€ 14,99*
ab € 5,36*
€ 7,80*
1
€ 6,90*
ab € 8,37*
€ 13,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 18,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
STM3210E-EVAL
ab € 227,62*
Zubehör
ST Microelectronics
X-NUCLEO-LPM01A
ab € 64,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.