Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurth Electronic Z170A Elektriker, Elektronik- u. Feinmechanik, Werkstatt, Universal Prüfadapte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V533193
Hersteller:
     KURTH ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     Z170A
EAN/GTIN:
     4012932135916
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter RJ-45
Adapter RJ45

Features:
Adapter-Set RJ45 auf Koax, bestehend aus jeweils 2x Steckadapter RJ45 auf BNC sowie BNC auf F-Female. Ideal zur Adaption der RJ45-Testbuchsen von KE7000/KE7200 Kabeltester.
Lieferumfang:
Adapter-Set bestehend aus jeweils 2 Steckadaptern RJ45 auf BNC und BNC auf F-Female zur Adaptierung der RJ45 Buchsen von KE7000 und KE7200 Kabeltestern.
Weitere Informationen:
Höhe:
17 mm
Länge:
30 mm
Breite:
17 mm
Gewicht:
30 g
Typ:
Z170A
Passend für Marke:
Gossen Metrawatt
Anwendungsbereich:
Elektriker + Elektronik- u. Feinmechanik + Werkstatt + Universal
Produkt-Art:
Prüfadapter
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, adapter bnc, Kurth Electronic, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 54,74*
€ 73,49*
€ 5,00*
ab € 56,44*
€ 73,50*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,61*
€ 74,82*
Frei Haus
ab € 60,33*
€ 77,87*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,73*
€ 78,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.