Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SI9945BDY-T1-GE3 MOSFET 2 N-Kanal 2.0W SOIC-8 Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SI9945BDY-T1-GE3 N-Kanal Dual, SMD MOSFET 60 V / 5,3 A 3,1 W, 8-Pin SOIC
Artikel-Nr.:
     615-V581643
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SI9945BDY-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
0.00 mm
Länge:
0 mm
Breite:
0.00 mm
Kanäle:
2
Gewicht:
0
R(DS)(on):
0.072 Ω
Typ:
SI9945BDY-T1-GE3
Montageart:
Oberflächenmontage
Ausführung:
N-Kanal
Leistung (max) P(TOT):
2.0 W
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Hersteller:
Vishay
Gehäuse:
SOIC-8
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet vishay, smd transistor, Vishay, FET, Feldeffekt-transistor, fieldeffect-transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,94*
10
€ 8,95*
ab € 0,45*
€ 0,95*
1
€ 6,90*
ab € 0,52*
€ 1,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.