Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic Zitruspresse ZP 3066 40W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V651961
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     262988
EAN/GTIN:
     4006160629880
Suchbegriffe:
Elektrische Limonenpresse
Elektrische Orangenpresse
Elektrische Zitronenpresse
Elektrische Zitruspresse

Features:
Abnehmbarer Saftbehälter (1,2 Liter) mit Aromaschutzdeckel
2 Presskegel
Automatische Start-/Stop-Funktion bei Druck auf den Presskegel
Lieferumfang:
Zitruspresse + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
40 W
Farbe:
weiß
Fassungsvermögen:
1.2 l
Schaltstufen:
1
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Weiß
Material (Behälter):
Kunststoff
Produkt-Art:
Zitruspresse
Weitere Suchbegriffe: Beeren-Presse, Beerenpresse, Frucht-Presse, Fruchtpresse, Obst-Presse, Obstpresse, beerenpresse, 04006160629880, Clatronic, ZP 3066
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,80*
€ 13,63*
6
€ 5,00*
ab € 10,75334*
€ 13,63334*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 10,11*
€ 13,64*
6
Frei Haus
ab € 11,08*
€ 14,05*
1
€ 5,50*
ab € 11,39*
€ 15,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.