| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V830423 Herst.-Nr.: 510662 EAN/GTIN: 4048962102543 |
| |
|
| | |
| Der fischer Gipskartondübel GK H ist aus hochwertigem Nylon gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit dem beigefügten Setzwerkzeug mit einem Akku-Schrauber oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bis 15 mm Plattenstärke ist kein Vorbohren notwendig. Der fischer GK H wird komplett mit Haken geliefert. Dadurch ist er geeignet, um Bilder, Leuchten und Elektroinstallationen sicher und schnell zu befestigen. Features: Geeignet für leichte Gegenstände. Komplett mit Haken. Einfache und schnelle Montage dank Setzwerkzeug. Geringer Platzbedarf hinter der Platte dank kurzer Dübellänge. Durch den Kreuzschlitz im Dübelkopf lässt sich der GK auch ohne Setzwerkzeug wie eine Schraube demontieren. Lieferumfang: 5 x Gipskartondübel GK 5 x Rundhaken 4,3 x 46 1 x Setzwerkzeug Weitere Informationen: | | Länge: | 22 mm | Material (Details): | Zinkdruckguss | Außen-Ø: | 6 mm | Produkt-Art: | Gipskartondübel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4,25* | € 6,74* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,45* | € 6,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 4,45* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|