Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 26013201 Doppelmembranstutzen UV-beständig, halogenfrei Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V855953
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     26013201
EAN/GTIN:
     4013902677733
Suchbegriffe:
Doppelmembranstutzen
doppelmembranstutzen spelsberg
doppelmembranstutzen
doppelmembranstutzen m32
Doppelmembranstutzen, IP66, mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken 1,5 - 4,5 mm, weiß, Dichtbereich 13 - 21 mm Abmessungen: 36,7 x 36,7 x 18 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
18 mm
Länge:
36.70 mm
Farbe:
weiß
Breite:
36.70 mm
Schutzart:
IP66
Herst.-Teilenr.:
26013201
Typ:
DMS M32/w
Halogenfrei:
Ja
Besonderheiten:
UV-beständig + halogenfrei
Herstellerfarbe:
Weiß
Klemm-Ø (max.):
21 mm
Klemm-Ø (min.):
13 mm
Kategorie:
Doppelmembranstutzen
Produkt-Art:
Doppelmembranstutzen
Weitere Suchbegriffe: Spelsberg, DMS M32/w
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 1,43*
€ 2,34*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,4429*
€ 2,3529*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,46*
€ 6,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 19,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.