Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer GK Green WH K NV Gipskartondübel 22mm 532730 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V887923
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     532730
EAN/GTIN:
     4048962218459
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
gipskartonanker fischer
Das Granulat zur Herstellung des fischer Gipskartondübels GK Green wird mindestens zur Hälfte aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Diese stehen nicht in Konkurrenz zu Anbauflächen für Nahrungs- und Futtermittel. Der Gipskartondübel GK Green verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale und Tragfähigkeit wie das Original. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit dem beigefügten Setzwerkzeug mit einem Akku-Schrauber oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bis 15 mm Plattenstärke ist kein Vorbohren notwendig. Der fischer GK Green kann Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedlichen Haken und Ösen aufnehmen. Dadurch ist er universell geeignet, um Bilder, Leuchten und Elektroinstallationen sicher und schnell zu befestigen.

Funktionsweise / Montage
Der Gipskartondübel GK Green ist geeignet für die Vorsteckmontage.
Der Gipskartondübel GK Green wird mit dem beigefügten Setzwerkzeug oberflächenbündig in die Gipskartonplatte eingedreht. Das manuelle und maschinelle Überdrehen ist zu vermeiden.
Ab 15 mm Plattendicke mit dem Setzwerkzeug vorbohren.
Nicht geeignet für Gipsfaserplatten sowie geflieste Gipskartonplatten.
Abgestimmt auf Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von Ø 4,0 bis 5,0 mm.
Features:
Einfache und schnelle Montage dank Setzwerkzeug.
Hohe Tragfähigkeit durch formschlüssige Befestigung.
Geringer Platzbedarf hinter der Platte dank kurzer Dübellänge.
Optimal für Serienmontage.
Hergestellt aus mindestens 50 % nachwachsenden Rohstoffen.
Lieferumfang:
5 x Gipskartondübel GK Green
5 x Winkelhaken 4,2 x 40
1 x Setzwerkzeug
Weitere Informationen:
Länge:
22 mm
Produkt-Art:
Gipskartondübel
Weitere Suchbegriffe: gipskartondübel, Fischer, GK Green WH K NV
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 6,75*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,46*
€ 6,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,75*
€ 8,03
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 4,46* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.