Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Kapp- und Gehrungssäge
>
Artikel
Bosch Professional GCM 305-254 D Kapp- und Gehrungssäge
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-V923543
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0601B49100
EAN/GTIN:
4059952613185
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge
Kapp- und Gehrungssäge GCM 305-254 D, Mit ihrem kraftvollen Motor bietet die GCM 305-254 D Professional ausreichend Schnittleistung sogar für anspruchsvolle Schnitte. Die mobile Kapp- und Gehrungssäge verfügt über abnehmbare Werkstückauflagen und lange Tischverlängerungen für müheloses Schneiden langer Materialstücke. Mehr Komfort und Flexibilität bei anspruchsvollen Schnitten werden durch ihre beidseitige Neigungseinstellung mit ergonomischem Drehschalter für die Neigungsverriegelung gewährleistet. Querschnitte, Gehrungsschnitte und Neigungsschnitte in Holz, Aluminium und PVC-Kunststoff lassen sich mit der GCM 305‐254 D Professional perfekt ausführen. Die Kapp- und Gehrungssäge ist kompatibel mit allen Bosch Saugern, GTA-Arbeitstischen und Sägeblättern für kabelgebundene Kapp- und Gehrungssägen. Die mobile Kapp- und Gehrungssäge bietet eine höhere Präzision dank Doppellinien-Laser mit je einer Laserlinie links und rechts des Sägeblatts. Sie ist leicht und kompakt und mithilfe der verschiedenen einhändigen oder beidhändigen Trageoptionen mühelos zu transportieren. 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 254 x 30 x 2 mm, 40 (2 608 640 435); 2 x Werkstückauflage (flexibel einsteckbar) (1 609 B07 675); Staubbeutel (2 608 000 841); Klemme (1 609 B06 932)
Features:
Schnitttiefe max. (45°/90°): /
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Kapp- und Gehrungssäge
... >
Elektrowerkzeuge
>
Elektrosägen
>
Kappsägen, Gehrungssägen
Weitere Suchbegriffe:
Akkukappsäge
,
Akkupaneelsäge
,
Kapp- und Gehrungssäge
,
Kappsäge
,
Paneelsäge
,
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
,
kapp- und gehrungssäge bosch
,
akku gehrungssäge
,
Bosch Professional
,
GCM 305-254 D
,
Kreissäge
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 449,92*
€ 488,19*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 451,28*
€ 490,47*
Lager 820
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 455,34*
€ 494,77*
Lager 245
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,14*
€ 504,31*
Lager 615
Frei Haus
ab € 509,26*
€ 547,01*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,01*
€ 650,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,23*
€ 645,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,36*
€ 623,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,74*
€ 616,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,26*
€ 606,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
11-tlg. Meißel- und Hammerbohrer-Set SDS plus-3, 5–12 mm
Bosch
2608579916
ab € 30,68*
Sonstiges
3-tlg. Meißelset, SDS plus, 0/20/40 mm
Bosch
2607019159
ab € 23,49*
Sonstiges
EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer, 10 x 200 x 265 mm. Für Bohrhämmer
Bosch
2608900099
ab € 6,27*
Sonstiges
EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer, 6 x 100 x 165 mm. Für Bohrhämmer
Bosch
2608900072
ab € 3,15*
Sonstiges
EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer, 8 x 100 x 165 mm. Für Bohrhämmer
Bosch
2608900088
ab € 3,74*
Sonstiges
EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer-Set, 5/6/6/8/8/10/12 mm, 7-tlg. Für Bohrhämmer
Bosch
2608900195
ab € 25,84*
Sonstiges
EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer-Set, 6/6/8/8/10 mm, 5-tlg. Für Bohrhämmer
Bosch
2608900198
ab € 17,40*
Sonstiges
Hohlbohrkronen-Set, SDS plus, 3-tlg., 68 mm
Bosch
2608550064
ab € 52,91*
Sonstiges
Kreissägeblatt Multi Material, 216 x 30 x 2,5 mm, 60
Bosch
2608640446
ab € 28,96*
Sonstiges
SDS plus-5 Hammerbohrer-Set, Robust Line, 5-tlg., 5–10 mm
Bosch
2607019927
ab € 10,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen