Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT Paneelsäge 250mm 1675W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V937863
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWS727-QS
EAN/GTIN:
     5035048707159
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge
Dewalt DWS727-QS Paneelsaege 250 mm
Features:
Produktstärken:Schnitttiefenbegrenzung zur Herstellung von Zapfen, Kerfen und Nuten
Neigungs- und Gehrungswinkel stufenlos oder über Fixrasten bei Standardwinkeln schnell und präzise einstellbar
Hoher, verstellbarer Werkstückanschlag
Millimetergenaue Schnitte durch LED-unterstützte Schnittlinienanzeige (XPS)
Parallelgeführter, Staub geschützter Doppelauszug für mehr Verwindungssteifigkeit und genauere Schnitte
Integrierte Seitengriffe für einfachen Transport und vergrößerte Werkstückauflage (entspricht neuesten Maschinenrichtlinien)
Plangefräste Grundplatte aus Alu-Druckguss für exakte Schnittergebnisse
AirLock® kompatibel
Optimal geeignet für die Montage durch kompakte Abmessungen und geringes Gewicht
Weitere Informationen:
Leistung:
1675 W
Sägeblatt-Durchmesser:
250 mm
Produkt-Art:
Paneelsäge
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 749,40*
€ 839,73*
Lager 615
Frei Haus
ab € 750,72*
€ 843,43*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 768,65*
€ 858,39*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 773,82*
€ 858,40*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 779,31*
€ 868,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,43*
€ 1.003,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,80*
€ 943,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 791,82*
€ 942,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 774,70*
€ 921,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,51*
€ 907,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,72*
€ 893,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DW712-QS
ab € 836,00*
Ähnlich
DeWalt
DWS771-QS
ab € 587,32*
Ähnlich
DeWalt
DWS773
ab € 260,90*
Ähnlich
DeWalt
DWS774
ab € 354,47*
Ähnlich
DeWalt
DWS777
ab € 291,18*
Ähnlich
DeWalt
DWS778-QS
ab € 614,23*
Ähnlich
DeWalt
DWS780KIT
ab € 951,90*
Ähnlich
DeWalt
DWS780KIT
ab € 966,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.