Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM15-10(24VDC)-PI Leistungsschütz 3 Schließer 7.5kW 15A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W064152
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199253
EAN/GTIN:
     4015081973378
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Leistung:
7.5 kW
RoHS-konform:
Ja
Montageart:
Hutschiene
Typ:
DILM15-10(24VDC)-PI
Temperaturbereich:
-25 - +60 °C °C
Hilfskontaktart:
1 Schließer
Anschluss:
Push-In-Klemme
Kontaktart:
3 Schließer
Laststrom:
15 A
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Steuerspannung (max.):
24 V/AC
Produkt-Art:
Leistungsschütz
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, eaton hauptschütz, hauptschütz, leistungsschütz 3 schließer, Eaton, DILM15-10(24VDC)-PI, schütz, schuetz
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 59,03*
€ 68,50*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 60,34*
€ 71,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,75*
€ 71,54*
€ 5,00*
ab € 64,87*
€ 73,97*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 67,49*
€ 76,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101446
ab € 48,55*
Zubehör
Eaton
104943
ab € 48,83*
Zubehör
Eaton
109399
ab € 20,35*
Zubehör
Eaton
199321
ab € 9,85*
Zubehör
Eaton
199322
ab € 17,63*
Zubehör
Eaton
101672
ab € 5,45*
Zubehör
Eaton
199311
ab € 9,88*
Zubehör
Eaton
199312
ab € 9,86*
Zubehör
Eaton
199316 DILA-XHIV11-PI
ab € 13,42*
Zubehör
Eaton
199315 DILA-XHI02-PI
ab € 6,63*
Zubehör
Eaton
199459 DILM12-XHI31-PI
ab € 9,73*
Zubehör
Eaton
139580 DILA-XHIR22
ab € 20,61*
Zubehör
Eaton
199317 DILA-XHI40-PI
ab € 9,88*
Zubehör
Eaton
DILA-XHI01-S-PI
ab € 7,99*
Zubehör
Eaton
118561 DIL-SWD-32-002
ab € 27,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.