Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton CS-44/150 Wand-Gehäuse 400 x 400 x 150 Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W068562
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     111683
EAN/GTIN:
     4015081112425
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Tiefe:
150 mm
Höhe:
400 mm
Breite:
400 mm
Schutzart:
IP66
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
111683
Typ:
CS-44/150
Länge bzw. Tiefe:
150 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Wand-Gehäuse
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 65,33*
€ 81,59*
€ 5,95*
ab € 65,42*
€ 81,68*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 65,77*
€ 82,14*
3 Tage
16
€ 6,40*
ab € 66,16*
€ 82,48*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,84*
€ 84,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
111647
ab € 45,43*
Zubehör
Eaton
111648
ab € 56,83*
Zubehör
Eaton
111692
ab € 78,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.