Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Solar-Außenwandleuchte Alya 2118231003 LED 5W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W110832
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2118231003
EAN/GTIN:
     5704924004971
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Alya ist eine kabellose, solarbetriebene Wandleuchte mit einem modernen und minimalistischen Design. Sie wird tagsüber durch Sonnenlicht aufgeladen und schaltet sich über einen Bewegungssensor automatisch ein. Das nach unten gerichtete Licht ist perfekt für die Beleuchtung Ihres Haupteingangs, der Auffahrt oder anderer Bereiche mit mehr Betriebsamkeit. Einfache Montage, keine Kabel erforderlich.
Weitere Informationen:
Leistung:
5 W
Tiefe:
220 mm
Länge:
127 mm
Akku:
Ja
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.42
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
400 lm
Material:
PVC
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Leistung je Leuchtmittel:
5 W
Lichtstrom Gesamt:
400 lm
Produkt-Art:
Solar-Außenwandleuchte
Schutzklasse:
IP44
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 28,27*
€ 28,27*
€ 8,50*
ab € 22,80*
€ 31,82*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,63*
€ 43,84*
€ 5,95*
ab € 36,89*
€ 49,83*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 52,69*
€ 69,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordlux
2118158003
ab € 30,98*
Ähnlich
Nordlux
2118141003
ab € 22,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.