Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W134232 Herst.-Nr.: 083.011A EAN/GTIN: 4021563695638 |
| |
|
| | |
| Mit dem ActiveFinder Plus erhöhen Sie die Arbeitssicherheit. Das Messgerät dient der effektiven Erkennung von spannungsführenden, sicherheitsrelevanten Leitungen und Leitungsunterbrechungen. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig und umfassen die gesamte Gebäudeinstallation. Die eingebaute Taschenlampe ist bei Arbeiten in schlecht ausgeleuchteten Bereichen sehr nützlich. Features: - Kontaktloses Erkennen spannungsführender Leitungen zur Erhöhung der Arbeitssicherheit - Lokalisiert elektrische Spannungen in Kabeln, Steckdosen, Lampenfassungen und Sicherungen - Effektive Ermittlung von Leitungsunterbrechungen in Kabeln und Drähten - Effizient: Ein Messgerät nutzbar für die gesamte Gebäudeinstallation - Sehr hohe Empfindlichkeit zur Verfolgung von Leitungen in größeren Tiefen - Gut sichtbare LED-Signalisierung zur Anzeige elektrischer Spannungen - Leistungsfähige Taschenlampe dient zusätzlich zur Prüfung des Batterie-Ladezustandes - Kompakte Bauform mit bequemen Taschenclip, passend für jede Hemdtasche und Werkzeugkiste - Robustes, schlagfestes Gehäuse Lieferumfang: ActiveFinder Batterien Transporttasche Weitere Informationen: | | Typ: | ActiveFinder Plus | Anzeige: | LED | Messkategorie: | CAT III 1000 V | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Berührungsloser Spannungsprüfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfschraubenzieher, Spannungsprüf-Schraubendreher, Spannungsprüf-Schraubenzieher, Spannungsprüfschraubendreher, Spannungsprüfschraubenzieher, Spannungsprüfer, spannungsprüfer cat iii, spannungsprüfer, laserliner spannungsprüfer, Laserliner, ActiveFinder Plus, spannungstester, stromtester |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,24* | € 22,72* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,18* | € 22,74* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,50* | € 23,06* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,62* | € 32,56* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 28,90* | € 39,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|