Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ZBE102 Kontaktelement 1 Öffner tastend 240V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W19904
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBE102
EAN/GTIN:
     3389110089486
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Ohne Befestigungsadapter zum Anbau an bestehende Unterteile.
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Harmony Metall- und Kunststoffprogramm
Schutzart:
IP20
Typ:
ZBE102
Montageart:
Frontbefestigung
Anschluss:
Schrauben
Kontaktart:
1 Öffner
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung:
240 V
Funktionen:
tastend
Schaltstellung:
1 Öffner
Produkt-Art:
Kontaktelement
Weitere Suchbegriffe: schneider electric hilfskontakt, hilfskontakt, 2050004818581, Schneider Electric, 331-0489
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1008
1
€ 8,90*
ab € 2,25*
€ 3,00*
1
€ 5,00*
ab € 2,31*
€ 3,08*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,32*
€ 3,10*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,28*
€ 3,11*
2 Tage
108
1
€ 6,40*
ab € 2,34*
€ 3,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.