Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOSSEN F521G MAVOSPEC BASE Farbanalysegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W217961
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     F521G
EAN/GTIN:
     4012932128765
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Akku Digitalkamera
MAVOSPEC BASE vereint einzigartig die Leistungsfähigkeit eines High End Spektrometers in einem tragbaren Messgerät mit intuitiver Bedienung über Ringcontroller und wenigen Tastenelementen. Das hochauflösende Farbdisplay ist sowohl in heller als auch in dunkler Umgebung hervorragend ablesbar.
Vielseitige Applikationen
Überwachung von Arbeitsstätten, behördlichen Vorschriften
Planung, Bau, Kontrolle, Reparatur und Wartung von Beleuchtungsanlagen
Qualitätssicherung bei Lampen- und Leuchtenherstellern
Forschung und Entwicklung in lichttechnischen Betrieben
Messgrößen
Photopische Beleuchtungsstärke Ep [lx] – Lux
Farbkoordinaten nach CIE 1931 (x,y), CIE 1960 (u,v) und CIE 1976 (u‘,v‘)
Farbtemperatur CCT nach CIE 13.3
Farbwiedergabeindex Ra (R1…R15) – Color Rendering Index nach CIE
Peakwellenlänge λp [nm]
Dominante Wellenlänge λdom
Farbreinheit
Flickermessung Frequenz, %, (Index)
Features:
Universeller Anwendung – geeignet für herkömmliche und moderne Lichtquellen wie LEDs, OLEDs
Komfortabler Alltagseinsatz – Praxisgerechte Einhandbedienung über Ringcontroller und wenige Tasten, gut ablesbares Farbdisplay mit hoher Auflösung, kompakte Bauform, geschützter Transport im hochwertigen Aluminiumkoffer
Automatische Messwertspeicherung – Tausende Lichtmessungen können automatisch oder manuell auf der im Batteriefach geschützt eingebauten 8 GB microSD Karte im CSV Format abgelegt werden.
Einfache Datenübernahme – Die integrierte USB Schnittstelle ermöglicht einen einfachen Daten- austausch mit dem Computer. Die im CSV Format gespeicherten Daten können von beliebigen Programmen importiert werden.
Individuelle Systemintegration – Das offengelegte Schnittstellenprotokoll zur Gerätesteuerung und Datenkommunikation erlaubt die Einbindung in eigene Testsysteme und Applikationen.
Nachhaltiges Gerätekonzept – Die Updatefähigkeit über USB Schnitts
Lieferumfang:
Spektrometer + Akku + Ladegerät + Trageleine + USB Kabel + 8 GB micro SD Speicherkarte + Bedienungsanleitung + Aluminium Transportkoffer + Neopren Etui
Weitere Informationen:
Höhe:
139 mm
Länge:
30 mm
Breite:
60 mm
Gewicht:
200 g
Messfunktion:
Beleuchtungsstärke
Anzeige:
LED
Besonderheiten:
Für LED-Licht geeignet
Schnittstellen:
USB + SD-Karte
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Farbanalysegerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.950,14*
€ 2.180,38*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.023,48*
€ 2.180,40*
Frei Haus
ab € 2.156,49*
€ 2.306,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.180,38*
€ 2.594,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.149,12*
€ 2.557,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.101,48*
€ 2.500,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.022,30*
€ 2.406,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.967,27*
€ 2.341,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.950,14*
€ 2.320,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.