Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabo freecom 700 20701 PMR-Handfunkgerät 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W230271
Hersteller:
     Stabo
Herst.-Nr.:
     20701
EAN/GTIN:
     4010384207014
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Das beliebte PMR 446-Funkhandy Stabo freecomm 700 gibt's auch im praktischen Kofferset!

Im stabilen und trotzdem leichten Hartschalenkoffer haben zwei Funkgeräte und eine umfangreiche Ausstattung an Zubehör Platz. So ist auf einen Blick festzustellen, ob alles vollständig ist: das ist besonders wichtig, wenn die Funkausrüstung regelmäßig von verschiedenen Personen genutzt wird. Und bis zum nächsten Einsatz sind Geräte und Zubehör im schützenden Koffer gut aufgehoben und können darin zudem bequem mitgenommen werden.

Das Stabo freecomm 700 lässt kaum Wünsche offen, denn es bietet neben der Long-Range-Technologie (bis 10 km Reichweite unter optimalen Bedingungen) vor allem einen beeindruckenden Funktionsumfang: Ein robustes Gehäuse mit IPX2-Schutz, 2 Pilotton-Verfahren (38 CTCSS- u. 83 DCS-Töne sorgen für eine ungestörte Kommunikation), Anrufsignalisierung per Vibrationsalarm und Klingelsignal, 3-stufige VOX-Funktion, LED-Spotlicht mit SOS-Funktion, FM-Radio, Zweikanalüberwachung, Kanalsuchlauf, Tastatursperre, Tastenquittungston sowie eine Batteriesparschaltung. Am beleuchteten Display lassen sich alle Einstellungen bequem ablesen.
Features:
Kofferset mit hochwertigem Zubehör
Inkl. 2x Handmikrofon und Kfz-Ladekabel
Gehäuse mit IPX2-Schutz
LED-Spotlicht mit SOS-Funktion und Vibrationsalarm
Lieferumfang:
2 x Stabo Freecom 700 + Hartschaltenkoffer + Duo-Tischladeschale mit Netzteil + 2 x Gürtelclips + 2 x Handmikrofone mit PTT-Taste + 2 x Ladekabel mit Zigarettenanzünderstecker + 8 x NiMH-Akkuzellen (1.2 V/ 600 mAh) + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
58 mm
Höhe:
175 mm
Breite:
35 mm
Gewicht:
160 g
Übertragungsart:
Analog
Kanäle:
8 PMR
Sendeleistung:
0.5 W
Frequenz:
446 MHz
Set:
2er Set
Produkt-Art:
PMR-Handfunkgerät
Besonderheiten:
Spritzwassergeschützt + VOX + Roger Beep + Rauschsperre-Regler (Squelch) + Scan-Funktion +
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, pmr-funkgeräte stabo, funkgerät pmr, Stabo, freecom 700, Walkie-Talkie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 106,40*
€ 141,71*
€ 3,50*
ab € 112,16*
€ 141,72*
1 Tag
43
Frei Haus
ab € 111,43*
€ 141,73*
6 Tage
46
Frei Haus
ab € 209,31*
€ 247,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,71*
€ 168,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,06*
€ 160,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,19*
€ 156,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,08*
€ 148,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,40*
€ 126,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.