| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-W234252 Herst.-Nr.: 1973 EAN/GTIN: 4005781197303 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für allgemeine Arbeiten, z.B Forstwirtschaft zum Maschinenhandling und Führen einer Motorsäge, Gartenbau, Landwirtschaft gepolsterter flexibler Elasthan-Rücken in rot und leuchtgelb, farblich passend zu unserer Forstbekleidung (Artikel 4112 und 4117), breiter Reflexstreifen bietet besonderen Schutz bei Dunkelheit und Dämmerung, Schnittschutzeinlage optimal auf dem Linken Handrücken angepasst, Innenhand aus Kunstkleder, in der Handinnenfläche zwischen Daumen und Zeigefinger Kunstkleder-Aufsätze mit Gel-Polsterung verstärkt, als spezieller Seillaufkanal, spezielle Schlaufe zum Befestigen an Karabinerhaken, gutes Trage und Tastgefühl, sicherer Halt, höchster Schutz und Tragekomfort, atmungsaktive Einsätze zwischen den Fingern, KWF-getestet. Features: Schnittschutzeinlage im linken Handrücken Mit Klettverschluss Gel-Polster verstärkt Refelxstreifen Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Normen: | EN 388:2016 | Material (Handfläche): | Kunstleder | Material (Handrücken): | Elasthan | Größe: | S + 7 | EN Norm: | EN 388:2016 | Herstellerfarbe: | Rot + Gelb + Schwarz + Silber | Produkt-Art: | Forstschutzhandschuh |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Forst-Handschuhe, Forsthandschuhe, Forstschutz-Handschuhe, Forstschutzhandschuhe, Kettensägenhandschuhe, Waldarbeiterhandschuh, Waldarbeiterhandschuhe, Warnschutzhandschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuh m, FerdyF, Mechanics, Schutzhandschuhe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,00* | ab € 28,69* | € 39,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paar | € 7,99* | ab € 29,50* | € 39,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paar | € 7,90* | ab € 35,55* | € 46,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paar | € 5,65* | ab € 35,65* | € 46,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 14,345* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|