Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 4125 CEE Wandsteckdose 16A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W262501
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4125
EAN/GTIN:
     4015394021704
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE-Einbaudose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Mit Schraubkontakt und UP-Einbaudose. Ballwurfsicher nach DIN 18032.
Features:
IP44
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP44
Besonderheiten:
Ballwurfsicher
Nennstrom:
16 A
Adern:
5
Polzahl:
5
Herstellerfarbe:
Perlweiß
Anschluss A:
Schrauben
Anschluss B:
CEE-Kupplung 16 A 5polig
Produkt-Art:
CEE Wandsteckdose
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 29,70*
€ 40,22*
1
€ 5,95*
ab € 32,35*
€ 42,53*
3 Tage
67
1
€ 6,40*
ab € 32,46*
€ 42,95*
9 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 35,43*
€ 43,65*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 35,04*
€ 46,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4122
ab € 35,08*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4127
ab € 73,98*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4130
ab € 41,35*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4243
ab € 29,93*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4244
ab € 34,80*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4245
ab € 43,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.