Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 24521 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha 24521 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Wiha 24521 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     5417B-p500270
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     24521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Klinge
Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Anwendung
Für gängige TORX PLUS®-Schrauben.

Achtung
Hinweis: TORX PLUS® Schlüssel passen nicht in TORX®-Schrauben!

Extra
Verstärkter Profilquerschnitt des TORX PLUS®-Abtriebs überträgt im Vergleich mit einem TORX®-Profil ein ca. 25% höheres Drehmoment.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Gewicht
3.6 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Anzahl der Schraubendreher
1
Handgrifffarbe
Schwarz
Schraubendreher-Bits Größe
10IP
Klingenbreite
3 mm
Rollendicke
3 mm
Klingenlänge
54 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,54*
€ 3,61*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,58*
€ 3,85*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,15*
€ 4,40*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,10*
€ 7,03*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,89*
€ 25,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.