Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RH2122-1BB40 Schütz 24 V/DC 10A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W297121
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RH21221BB40
EAN/GTIN:
     4011209786721
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschütz, 2 S + 2 Ö, DC 24 V, Baugröße S00, Schraubanschluss Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.
Die Hilfsschütze SIRIUS 3RH2 haben normgerechte Anschlussbezeichnungen und eine zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik. Durch Ausgangsvervielfältigung ist das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise möglich. Alle Kontakte sind mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen auch als SUVA-Varianten erhältlich. Die Hilfsschütze sind klimafest, verfügen über eine hohe Kontaktzuverlässigkeit und sind für den weltweiten Einsatz durch entsprechende Zulassungen geeignet (z.B. IEC und UL/CSA).
Sie sind in AC- oder DC-Betätigung erhältlich und stehen mit Schraub- oder Federzugtechnik zur Verfügung. Die Grundausführung der Hilfsschütze ist 4-polig und lässt sich durch aufschnappbare Hilfsschalter bis auf 8 Pole erweitern.
Das umfangreiche Zubehör der Schütze 3RT2 für die Baugrößen S00 bis S3 kann auch für die Hilfsschütze 3RH2 verwendet werden.
Die Hilfsschütze 3RH2 lösen die bewährte Baureihe 3RH1 ab.
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Hinweise:
Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Produkt um eine Sonderanfertigung handelt und daher von der Rücknahme ausgeschlossen ist. Sonderbestellung, kein Widerrufsrecht.
Weitere Informationen:
Tiefe:
73 mm
Höhe:
57.5 mm
Breite:
45 mm
Mechanische Lebensdauer:
3.0E7
Nennspannung:
24 V/DC
Schutzart:
IP20
Polzahl:
4polig
Montageart:
Hutschiene
Typ:
3RH2122-1BB40
Temperaturbereich:
-25 - +60 °C °C
Baugröße:
S00
Hilfskontaktart:
2 Schließer + 2 Öffner
Anschluss:
Schraubklemmen
Schaltstrom:
10 A
Laststrom:
10 A
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Schütz
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 8,90*
ab € 19,67*
€ 25,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,69*
€ 25,86*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,03*
€ 26,58*
2 Tage
12
€ 4,99*
ab € 24,95*
€ 32,34*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,05*
€ 34,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT29161BB00
ab € 3,97*
Zubehör
Siemens
3RT29161EH00
ab € 4,45*
Zubehör
Siemens
3RT29161DG00
ab € 3,87*
Zubehör
Siemens
3RT29161LM00
ab € 5,81*
Zubehör
Siemens
3RT29161CB00
ab € 4,06*
Zubehör
Siemens
3RT29161JJ00
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.