Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RV2011-1AA10 Leistungsschalter 1 St. Einstellbereich (Strom): 1.1 - 1.6A Schaltspannun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W297961
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV20111AA10
EAN/GTIN:
     4011209712416
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter Baugröße S00 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 1,1...1,6 A N-Auslöser 21 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Motorschutz zum sicheren Abschalten bei Kurzschluss und Schutz der Verbraucher und Anlage vor Überlast, sowie zur sicheren Trennung der Anlage vom Netz.
Die kompakten und klimafesten Leistungsschalter sind durch ihre geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen optimiert, natürlich auch für IE3/IE4-Motoren. Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) und Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex) sind selbstverständlich.
Verfügbar sind Gerätevarianten für Motorschutz (auch mit Überlastrelais-Funktion), Anlagenschutz, Kurzschlussschutz von Starterkombinationen, Transformatorschutz, als Haupt- und NOT-AUS-Schalter und für den Einsatz in IT-Netzen. Sie sind mit Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss, und wahlweise mit eingebautem Hilfsschalter erhältlich.
Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser, Meldeschalter etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Der Einsatz verschiedener Energieeinspeisemöglichkeiten, wie dem zugehörigen Einspeisesystem SIRIUS 3RV29, reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich.
Die Leistungsschalter 3RV2 lösen die bewährte Baureihe 3RV1 ab.
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
97 mm
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Schutzart:
IP20
Polzahl:
3polig
Montageart:
Hutschiene
Typ:
3RV2011-1AA10
Temperaturbereich:
-20 - +60 °C °C
Baugröße:
S00
Einstellbereich Strom (min.):
1.1 A
Einstellbereich Strom (max.):
1.6 A
Anschluss:
Schrauben
Schaltspannung (max.):
690 V/AC
Betriebsspannung (Details):
690 V/AC
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Leistungsschalter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,43*
€ 40,99*
2 Tage
3
€ 8,90*
ab € 33,82*
€ 43,96*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,04*
€ 44,06*
€ 6,90*
ab € 33,70*
€ 49,78*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 46,30*
€ 58,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29255AB
ab € 4,99*
Zubehör
Siemens
3RV19151AB
ab € 4,85*
Zubehör
Siemens
3RV19151BB
ab € 6,06*
Zubehör
Siemens
3RV29280B
ab € 0,161*
Zubehör
Siemens
8US12515DS11
ab € 28,51*
Zubehör
Siemens
8US12515DT11
ab € 24,94*
Zubehör
Siemens
8US12515DT10
ab € 20,61*
Zubehör
Siemens
8US12515DS10
ab € 20,92*
Zubehör
Siemens
3RV29011E
ab € 5,26*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB60
ab € 50,34*
Zubehör
Siemens
3RV29080P
ab € 0,425*
Zubehör
Siemens
3RV29261B
ab € 30,95*
Zubehör
Siemens
3RV29261K
ab € 37,90*
Zubehör
Siemens
3RV29261C
ab € 36,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.