Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana TM 750 Fieberthermometer Mit Fieberalarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W336561
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     76140
EAN/GTIN:
     4015588761409
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Präzise, sekundenschnelle Messung der Körpertemperatur an der Stirn und im Ohr.
Features:
Sekundenschnelle Messung
Automatische Speicherung der letzten 30 Messwerte
Anzeige von Datum und Uhrzeit
Lieferumfang:
Infrarot-Multifunktionsthermometer · Batterien · Aufbewahrungstasche.
Weitere Informationen:
Höhe:
42 mm
Länge:
134 mm
Farbe:
weiß
Breite:
47 mm
Gewicht:
65 g
Gewicht Hinweis:
inkl. Batterien
Batterien:
2 x 1,5 V (AAA)
Herstellerfarbe:
Weiß
Anwendungsbereich:
Stirn + Ohr
Besonderheiten:
Mit Fieberalarm
Produkt-Art:
Fieberthermometer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 16,51*
€ 23,08*
€ 3,90*
ab € 18,68*
€ 26,03*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,33*
€ 30,57*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 22,68*
€ 30,96*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 25,61*
€ 34,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.