Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W381641 Herst.-Nr.: K040007 EAN/GTIN: 7630049200111 |
| |
|
| | |
| Das Starter Kit enthält alles, was Sie für den Einstieg in die spannende Arduino-Welt benötigen. Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten moderner Elektronik in 15 spannenden Projekten, die in diesem Starter Kit enthalten sind.
Haben Sie alle Projekte abgeschlossen, dann verfügen Sie über eine Palette von Software und Schaltungen, die es Ihnen erlaubt ganze neue, wunderschöne Projekte damit aufzubauen und mit Ihrer neuen Erfindung jemand anderen zum Lächeln zu bringen. Bauen, hacken und teilen - das ist Arduino und Arduino sind Sie!
Projekte: - 01 GET TO KNOW YOUR TOOLS: Eine Einführung in die in diesem Kit verwendeten Konzepte. - 02 SPACESHIP INTERFACE: Entwerfen Sie eine Steuerung für ein Raumschiff. - 03 LOVE-O-METER: Messen Sie Sie wie heißblütig Sie sind. - 04 COLOUR MIXING LAMP: Erzeugen Sie jede Farbe mit einer Lampe die Licht zur Steuerung verwendet. - 05 MOOD CUE: Bringen Sie Ihre Stimmung zum Ausdruck. - 06 LIGHT THEREMIN: Erzeugen Sie Musik mit Ihren Handbewegungen. - 07 KEYBOARD INSTRUMENT: Generieren Sie Musik und Geräusche auf Tastendruck. - 08 DIGITAL HOURGLASS: Eine Sanduhr, die Sie davon abhält, zu viel zu arbeiten. - 09 MOTORIZED PINWHEEL: Ein Farbrad, das Ihnen den Kopf verdreht. - 10 ZOETROPE: Eine mechanische Animation, die sich vorwärts und rückwärts bewegt. - 11 CRYSTAL BALL: Eine mystische Tour, die all Ihre schwierigen Fragen beantwortet. - 12 KNOCK LOCK: Öffnen Sie die Tür mit einem geheimen Klopf-Code. - 13 TOUCHY-FEEL LAMP: Eine Lampe, die auf Ihre Berührungen reagiert. - 14 TWEAK THE ARDUINO LOGO: Steuern Sie Ihren PC mit dem Arduino. - 15 HACKING BUTTONS: Eine Universalfernbedienung für viele Anwendungen. Features: Alles für den Einstieg in die spannende Arduino® Welt Vielfältige Möglichkeiten moderne Elektronik zu entdecken 15 spannende Projekte In Deutsch Lieferumfang: 1 x Arduino® Projektbuch (170 Seiten) · 1 x Arduino® UNO rev.3 · 1 x USB-Kabel · 1 x Breadboard · 1 x Befestigungsplatte · 1 x 9 V-Batterieclip · 70 x solide Drahtbrücke · 2 x flexible Drahtbrücke · 6 x Fotowiderstand · 3 x Trimmpotentiometer d10 KΩ · 10 x Druckknopf · 1 x Temperatursensor · 1 x Neigungssensor · 1 x LCD (16x2i) · 1 x LED (weiß) · 1 x LED (RGB) · 8 x LED (rot) · 8 x LED (grün) · 8 x LED (gelb) · 3 x LED (blau) · 1 x DC-Motor 6/9 V · 1 x Servomotor · 1 x Piezo · 1 x H-Brücke · 2 x Optokoppler · 5 x Transistor BC547 · 2 x Mosfet Transistor IRF520 · 5 x 100 nF-Kondensator · 3 x100 µF-Kondensator · 5 x 100 pF-Kondensator · 5 x 1N4007 Diode · 3 x Farbfolien (rot, grün, blau) · 1 x Header Pin Streifen (40x1) · 20 x 220 Ω Widerstand · 5 x 560 Ω Widerstand · 5 x 1 KΩ Widerstand · 5 x 4.7 KΩ Widerstand · 10 x 10 KΩ Widerstand · 5 x 1 MΩ Widerstand · 5 x 10 MΩ Widerstand. Weitere Informationen: | | Serie (Embedded Mikrocontroller): | ATMega328 | Serie (Entwicklungs-Kits): | Education | Produkt-Art: | Kit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 76,51* | € 89,46* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 74,02* | € 89,47* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 78,04* | € 90,79* | | | | | 6 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 77,97* | € 90,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,71* | € 95,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|