Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 50062297 EMN-O 40 Würgenippel M40 Kunststoff Lichtgrau 20St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W406072
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50062297
EAN/GTIN:
     4007685622974
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel m40
würgenippel
Einfache Kabeldurchführung mit festgelegter Öffnung für Rundkabel, einfache Montage durch großflächigen Sechskant.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
offen
Schutzart:
IP54
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
50062297
Typ:
EMN-O 40
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Klemm-Ø (max.):
24 mm
Klemm-Ø (min.):
17 mm
Kategorie:
Würgenippel
Größe:
M40
Produkt-Art:
Würgenippel
Weitere Suchbegriffe: 04007685622974, Wiska, EMN-O 40
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
93
1
€ 9,70*
ab € 0,20*
€ 0,35*
20
€ 5,00*
ab € 0,2915*
€ 0,5215*
13 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 0,2958*
€ 0,5331*
20
€ 3,90*
ab € 0,33*
€ 0,59*
Lager 615
20
€ 4,00*
ab € 0,5765*
€ 1,1285*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,1285*
€ 1,34292
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8685*
€ 1,03352
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,862*
€ 1,02578
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8155*
€ 0,97045
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7455*
€ 0,88715
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6665*
€ 0,79314
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5765*
€ 0,68604
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 22,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.