Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 50062296 EMN-O 32 Würgenippel M32 Kunststoff Lichtgrau 20St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W406602
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50062296
EAN/GTIN:
     4007685622967
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
kabeleinsteckstutzen m32
würgenippel
Einfache Kabeldurchführung mit festgelegter Öffnung für Rundkabel, einfache Montage durch großflächigen Sechskant.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
offen
Schutzart:
IP54
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
50062296
Typ:
EMN-O 32
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Klemm-Ø (max.):
22 mm
Klemm-Ø (min.):
11 mm
Kategorie:
Würgenippel
Größe:
M32
Produkt-Art:
Würgenippel
Weitere Suchbegriffe: 04007685622967, Wiska, EMN-O 32
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 9,70*
ab € 0,112*
€ 0,201*
20
€ 5,00*
ab € 0,15*
€ 0,268*
13 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 0,1524*
€ 0,2792*
20
€ 3,90*
ab € 0,1775*
€ 0,3075*
Lager 615
20
€ 4,00*
ab € 0,2035*
€ 0,643*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,643*
€ 0,76517
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,513*
€ 0,61047
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,2895*
€ 0,34451
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2875*
€ 0,34213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2575*
€ 0,30643
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2475*
€ 0,29453
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2435*
€ 0,28977
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2035*
€ 0,24217
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 12,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.