Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 50061766 VS 29 Verschlussschraube schlagfest PG29 Kunststoff Schwarz (RAL 9005) 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W406692
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50061766
EAN/GTIN:
     4007685617666
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din
verschlussschrauben ohne din wiska
Zum sicheren Verschließen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
50061766
Typ:
VS 29
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Besonderheiten:
schlagfest
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Kategorie:
Verschlussschraube
Größe:
PG29
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Weitere Suchbegriffe: 04007685617666, Wiska, VS 29
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,2591*
€ 0,3491*
13 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,255*
€ 0,35*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2712*
€ 0,3712*
100
€ 3,90*
ab € 0,2931*
€ 0,3931*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,391*
€ 0,5328*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5328*
€ 0,63403
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,5288*
€ 0,62927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4749*
€ 0,56513
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,451*
€ 0,53669
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,391*
€ 0,46529
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 53,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.