Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 72.11.9.024.0000 Niveaurelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W417182
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     72.11.9.024.0000
EAN/GTIN:
     8012823302195
Suchbegriffe:
Industrierelais
Flüssigkeitsniveaurelais
Flüssigkeitsrelais
Füllstandrelais
Niveauüberwachung für DIN-Schiene, 1 Wechsler für 16 A, Kontaktmaterial AgNi, Automatenbauform: 35 mm breit, Überwachung von bis zu 3 Sensoren, Empfindlichkeit 150 kOhm, Verzögerungszeit 1 Sekunden, Funktion Füll- oder Entleerungsüberwachung wählbar, LED-Statusanzeige, Versorgungsspannung 24 V DC, Relaisschutzart: IP 20.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
84 mm
Länge:
58 mm
Breite:
35 mm
Typ:
72.11.9.024.0000
Mess-Eingänge:
3
Betriebsspannung:
24 V/DC
Kontaktmaterial:
AgNi
Produkt-Art:
Niveaurelais
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 32,31*
€ 42,80*
1
€ 5,00*
ab € 33,85*
€ 42,81*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 34,45*
€ 43,70*
1
€ 3,90*
ab € 34,75*
€ 44,14*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 35,25*
€ 44,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
07211
ab € 11,90*
Zubehör
Finder
0720115
ab € 13,55*
Zubehör
Finder
0720106
ab € 9,87*
Zubehör
Finder
0720206
ab € 11,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.