Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

72.11.9.024.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3510822
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     72.11.9.024.0000
EAN/GTIN:
     8012823302195
Suchbegriffe:
Industrierelais
Flüssigkeitsniveaurelais
Flüssigkeitsrelais
Füllstandrelais
Niveauüberwachung für DIN-Schiene, 1 Wechsler für 16 A, Kontaktmaterial AgCdO, Automatenbauform: 35 mm breit, Überwachung von bis zu 3 Sensoren, Empfindlichkeit 150 kOhm, Verzögerungszeit 1 Sekunde, Funktion Füll- oder Entleerungsüberwachung wählbar, LED-Statusanzeige, Versorgungsspannung 24 V DC, Relaisschutzart: IP 20 Breite: 35 mm, Höhe: 84 mm, Tiefe: 58 mm, Kaskadierbar: false, mit abnehmbaren Klemmen: false, Anzahl der Elektrodeneingänge: 3, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 24 V, Physikalisches Messprinzip: leitend, Spannungsart zur Betätigung: DC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
72.11.9.024.0000
Ident Code:
721190240000
Weitere Suchbegriffe: Niveaumessrelais, Niveaurelais, Überwachungsrelais, niveaurelais finder, niveaurelais, industrierelais 24v, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 33,77*
€ 42,96*
1
€ 4,00*
ab € 32,05*
€ 43,04*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 34,42*
€ 43,55*
1
€ 3,90*
ab € 34,73*
€ 44,15*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 35,15*
€ 44,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
07211
ab € 11,16*
Zubehör
Finder
0720115
ab € 14,37*
Zubehör
Finder
0720106
ab € 11,25*
Zubehör
Finder
0720206
ab € 11,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.