Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger 482758 GEWAS 191 AN-M-1 Wassermelder mit externem Sensor netzbetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W513252
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     482758
EAN/GTIN:
     4058175693820
Suchbegriffe:
Wassermelder
Wassersensor
wassermelder
Leckwassermelder Maschinenabschaltung, 1 Zoll Messing für Rohrmontage. Alarmauslösung bereits bei 0,5mm Wasserfilm bei Alarmauslösung Sperrung der Wasserzufuhr Im Alarmfall Abschaltung des angeschlossenen Gerätes.
Weitere Informationen:
Tiefe:
54 mm
Höhe:
79 mm
Breite:
126 mm
Montageart:
Stand
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
230 V
Melder-Besonderheiten:
mit externem Sensor
Spannungs-Versorgung (Details):
230V 50/60Hz
Betriebsspannung (Details):
230V 50/60 Hz
Produkt-Art:
Wassermelder
Weitere Suchbegriffe: 04058175693820, Greisinger, GEWAS 191 AN-M-1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 293,09*
€ 382,04*
Frei Haus
ab € 316,51*
€ 382,04*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 388,00*
€ 464,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,04*
€ 454,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,36*
€ 452,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 358,79*
€ 426,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,95*
€ 404,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,44*
€ 386,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,09*
€ 348,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.