Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 345604080 Nagelschellen 345604080 Bündel-Ø-Bereich 7 bis 10mm Grau 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W597381
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     345604080
EAN/GTIN:
     4008223033962
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Features:
Grau
Nagelschellen

Bündel-Ø-Bereich 7 bis 10 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
30 mm
Herst.-Teilenr.:
345604080
Typ:
345604080
Halogenfrei:
Nein
Bündel-Ø (max.):
10 mm
Bündel-Ø (min.):
7 mm
Länge (Stahlnagel):
30 mm
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Nagelschellen
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Nagelschellen, Sammelhalter, Stahlnagel, kabelbefestigung, Kopp, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 5,23*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,65*
€ 8,62*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,13*
€ 9,44*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 9,79*
€ 14,23*
6 Tage
6
1
€ 6,99*
ab € 13,44*
€ 18,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,44*
€ 11,23
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,33*
€ 9,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,15*
€ 9,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,84*
€ 9,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0613* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peddinghaus
5039.02.0300
ab € 10,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.