Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9957460 Hebelschalter 125 V/AC, 250 V/AC 3A 1 x Ein/Ein rastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W602832
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9957460
EAN/GTIN:
     4064161199207
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Wippentaster
Wipptaster

Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
6.86 mm
Länge:
32.13 mm
Breite:
12.7 mm
Gehäuse-/Knopffarbe:
Metallic
Typ:
TC-9957460
Temperaturbereich:
-10 - 80 °C °C
Polzahl:
3
Material:
Kupferlegierung
Anschluss:
Lötpins
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung:
125 + 250 V/AC
Funktionen:
rastend
Schaltstellung:
1 x Ein/Ein
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Hebelschalter
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter ein-ein, hebelschalter, hebelschalter 3 polig, 04064161199207, TRU COMPONENTS, switch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1444
1
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 3,52*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apem
U1042
ab € 0,42*
Sonstiges
Apem
U1046
ab € 0,41*
Sonstiges
Apem
U1047/1
ab € 0,41*
Sonstiges
Apem
U272
ab € 0,23*
Sonstiges
Apem
U276
ab € 0,29*
Sonstiges
Apem
U277/1
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.