Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Voss Helme 2689-RD Elektrikerhelm EN 455 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W61472
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     2689-RD
EAN/GTIN:
     4005781268959
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
elektrikerhelm rot

Features:
Umlaufendes Schweißband
6-Punkt-Innenausstattung
Hinweise:
Der Gesichtsschutz ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Normen:
EN 397 + EN 50365
Kopfweite (min.):
510 mm
Gurtband-Innenausstattung:
6-Punkt
Kopfweite (max.):
640 mm
Material:
Polyethylen
EN Norm:
EN 455
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Elektrikerhelm
Weitere Suchbegriffe: elektrikerhelm, 04005781268959, Voss Helme, schutzausrüstung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,69*
€ 26,55*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 18,48*
€ 26,56*
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 23,81*
€ 32,68*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 41,19*
€ 54,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voss-Helme
2696
ab € 68,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.