Elektrisch isolierender Elektriker-Schutzhelm ESH nach EN 50365 für Nennspannungen bis 1000 V. Mit Steckaufnahme für Schutzschirm APS ... SC und über Druck-/Drehknopf von 52 bis 61 cm Kopfumfang ju...
Die leichten uvex pheos Schutzhelme im sportlichen Design bieten maximalen Tragekomfort – etwa durch die climazone-Belüftung und die äußerst variable 3D-Innenausstattung. Die robuste, formbeständig...
Elektrikerhelm 6 Eigenschaften: •Elektrische Isolierung (1000 V AC) •Temperaturen bis –20 °C •Einsatzdauer bis 5 Jahre •Mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung •Universelle Form •Im Nacken herunterge...
Voss Helme 2689-RD Elektrikerhelm EN 455 Rot PE-Elektrikerhelm 6-Punkt Umlaufendes Schweißband 6-Punkt-Innenausstattung Ausstattung: Schutzhelm nach EN 50365 (0682 Teil 321):2002-11 (Doppeldreieck)...
Der rote 3M™ Schutzhelm G3001MUV100V-RD verfügt über einen Ratschenverschluss sowie ein Schweißband aus Leder, das einen besonderen Tragekomfort bietet. Zudem besitzt er ein leicht abgerundetes Des...
Die leichten uvex pheos Schutzhelme im sportlichen Design bieten maximalen Tragekomfort – etwa durch die climazone-Belüftung und die äußerst variable 3D-Innenausstattung. Die robuste, formbeständig...
Schutzhelm Baumeister 80Der Bau-Schutzhelm Baumeister 80 besteht aus Hochruck-Polyethylen und bietet gute Schutzeigenschaften gegen Temperaturen und gute elektrische Schutzeigenschaften. Der Baumei...
Schuberth Elektrikerhelm CROSS® ELECTRIC, Kat.III, EN 397, rot, 395g, 53-61cm Schuberth Elektrikerschutzhelm CROSS® ELECTRIC, Kategorie III, gemäß DIN EN 397, DINEN 50365, Schutz gegen elektrischen...
Der rote 3M™ Schutzhelm G3000NUV-R-RD verfügt über Belüftungslöcher, die über einen großen Bereich verteilt sind, Scotchlite™ Reflexmaterial sowie ein Schweißband aus Kunststoff, das einen besonder...
Baumeister 80/4 Bau-Schutzhelm Thermoplast / I/79-4GDer Bau-Schutzhelm Baumeister 80/4 besteht aus Hochruck-Polyethylen und bietet gute Schutzeigenschaften gegen Temperaturen und gute elektrische S...
Zum Einsatz bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile bis AC 1000 V oder DC 1500 V (nach DIN EN 50365), Formbeständig bei hohen Temperaturen, Schutz vor Störlichtb...
BES/ABS Industrie-Schutzhelm Thermoplast / I/79 G-RDer BES/ABS ist ein alterungs- und UV beständiger Schutzhelm aus ABS-Polymerisat (ABS). Er ist formbeständig bis ca. +90°C und der Schmelzpunkt li...