Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 435QR N 12111020 Umschaltknarre 3/8" (10 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W630562
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     12111020
EAN/GTIN:
     4018754235919
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
· umschaltbar · 80 Zähne · mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung · mit 2-Komponentengriff · für Arbeiten auf engstem Raum, mit Arbeitswinkel von nur 4,5° · FOD-vorbeugend durch schraubenlose Ausführung · DIN 3122/ISO 3315 · DBGM
Features:
umschaltbar
80 Zähne
mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
mit 2-Komponentengriff
für Arbeiten auf engstem Raum, mit Arbeitswinkel von nur 4,5°
FOD-vorbeugend durch schraubenlose Ausführung
DIN 3122/ISO 3315
DBGM
Lieferumfang:
1x Nr. 435QR N, Feinzahnknarre
Weitere Informationen:
Gewicht:
235 g
Anzahl Zähne:
80
Abtrieb:
3/8" (10 mm)
Material:
Chrom-Stahllegierung
DIN-Norm:
DIN 3122 + DIN ISO 3316
Material-Eigenschaft:
verchromt
Produkt-Art:
Umschaltknarre
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 41,97*
€ 50,08*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 42,08*
€ 50,11*
2 Tage
8
€ 7,90*
ab € 42,25*
€ 50,13*
4 Tage
7
€ 4,95*
ab € 42,95*
€ 51,26*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 43,62*
€ 52,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 11,66*
Zubehör
Stahlwille
ab € 12,51*
Zubehör
Stahlwille
ab € 40,11*
Zubehör
Stahlwille
ab € 40,63*
Zubehör
Stahlwille
ab € 40,10*
Zubehör
Stahlwille
ab € 40,46*
Zubehör
Stahlwille
ab € 42,11*
Zubehör
Stahlwille
ab € 41,95*
Zubehör
Stahlwille
ab € 49,84*
Zubehör
Stahlwille
ab € 40,03*
Zubehör
Stahlwille
ab € 26,36*
Zubehör
Stahlwille
ab € 31,32*
Zubehör
Stahlwille
ab € 33,64*
Zubehör
Stahlwille
ab € 39,86*
Zubehör
Stahlwille
ab € 32,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.