Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 52 34 03030034 Sechskant Steckschlüsseleinsatz 34mm 1/2" (12.5 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W641542
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03030034
EAN/GTIN:
     4018754006045
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
· DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (Prüfwerte) · HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
Features:
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (Prüfwerte)
HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
Lieferumfang:
1x Nr. 52 34, Steckschlüsseleinsatz
Weitere Informationen:
Gewicht:
235 g
Schlüsselweite (Metrisch):
34 mm
Abtrieb:
Sechskant
Antrieb:
1/2" (12.5 mm)
Produkt-Art:
Steckschlüsseleinsatz
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,19*
€ 11,61*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 9,43*
€ 11,70*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,48*
€ 12,51*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 9,65*
€ 12,79*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,84*
€ 12,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.