Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 41171111 17 11 GEWINKELT Ringratschenmaulschlüssel 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W680642
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     41171111
EAN/GTIN:
     4018754239160
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
· umschaltbar · mit Doppelsechskant · 72 Zähne · für Arbeiten auf engstem Raum, mit Arbeitswinkel von nur 5° · Ringseite 15° abgewinkelt · Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Features:
umschaltbar
mit Doppelsechskant
72 Zähne
für Arbeiten auf engstem Raum, mit Arbeitswinkel von nur 5°
Ringseite 15° abgewinkelt
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Lieferumfang:
1x Nr. 17 SW 11 RATSCHEN-RINGMAULSCHLUESSEL, Ratschen-Ringmaulschlüssel OPEN-RATCH
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne:
72
Material:
Chrom-Stahllegierung
Material-Eigenschaft:
verchromt
Schlüsselweite (Metrisch):
11 mm
Produkt-Art:
Ringratschenmaulschlüssel
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 5,49*
ab € 12,47*
€ 16,48*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 12,53*
€ 16,60*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,62*
€ 16,68*
1 Tag
4
1
€ 5,45*
ab € 12,82*
€ 16,96*
27 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 12,88*
€ 16,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
41170808
ab € 10,82*
Ähnlich
Stahlwille
41170909
ab € 11,31*
Ähnlich
Stahlwille
41171010
ab € 11,60*
Ähnlich
Stahlwille
41171212
ab € 12,87*
Ähnlich
Stahlwille
41171313
ab € 13,16*
Ähnlich
Stahlwille
41171414
ab € 13,94*
Ähnlich
Stahlwille
41171515
ab € 14,93*
Ähnlich
Stahlwille
41171616
ab € 15,71*
Ähnlich
Stahlwille
41171717
ab € 16,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.