Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 41171717 17 17 GEWINKELT Ringratschenmaulschlüssel Schlüsselweite (Metrisch) 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W685522
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     41171717
EAN/GTIN:
     4018754239221
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
· umschaltbar · mit Doppelsechskant · 72 Zähne · für Arbeiten auf engstem Raum, mit Arbeitswinkel von nur 5° · Ringseite 15° abgewinkelt · Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Features:
umschaltbar
mit Doppelsechskant
72 Zähne
für Arbeiten auf engstem Raum, mit Arbeitswinkel von nur 5°
Ringseite 15° abgewinkelt
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Lieferumfang:
1x Nr. 17 SW 17 RATSCHEN-RINGMAULSCHLUESSEL, Ratschen-Ringmaulschlüssel OPEN-RATCH
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne:
72
Material:
Chrom-Stahllegierung
Material-Eigenschaft:
verchromt
Schlüsselweite (Metrisch):
17 mm
Produkt-Art:
Ringratschenmaulschlüssel
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 16,45*
€ 21,24*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 16,37*
€ 21,25*
2 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 16,46*
€ 21,35*
1 Tag
16
1
€ 5,45*
ab € 16,74*
€ 21,60*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 16,92*
€ 21,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821443
ab € 8,18*
Ähnlich
Stahlwille
41170808
ab € 10,89*
Ähnlich
Stahlwille
41170909
ab € 11,29*
Ähnlich
Stahlwille
41171010
ab € 11,64*
Ähnlich
Stahlwille
41171111
ab € 12,63*
Ähnlich
Stahlwille
41171212
ab € 13,02*
Ähnlich
Stahlwille
41171313
ab € 12,98*
Ähnlich
Stahlwille
41171414
ab € 13,99*
Ähnlich
Stahlwille
41171515
ab € 14,96*
Ähnlich
Stahlwille
41171616
ab € 15,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.