Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 41171515 17 15 GEWINKELT Ringratschenmaulschlüssel 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W685592
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     41171515
EAN/GTIN:
     4018754239207
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
· umschaltbar · mit Doppelsechskant · 72 Zähne · für Arbeiten auf engstem Raum, mit Arbeitswinkel von nur 5° · Ringseite 15° abgewinkelt · Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Features:
umschaltbar
mit Doppelsechskant
72 Zähne
für Arbeiten auf engstem Raum, mit Arbeitswinkel von nur 5°
Ringseite 15° abgewinkelt
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Lieferumfang:
1x Nr. 17 SW 15 RATSCHEN-RINGMAULSCHLUESSEL, Ratschen-Ringmaulschlüssel OPEN-RATCH
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne:
72
Material:
Chrom-Stahllegierung
Material-Eigenschaft:
verchromt
Schlüsselweite (Metrisch):
15 mm
Produkt-Art:
Ringratschenmaulschlüssel
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 5,49*
ab € 14,97*
€ 19,13*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 14,93*
€ 19,27*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 15,09*
€ 19,36*
1 Tag
12
1
€ 5,45*
ab € 15,31*
€ 19,69*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 15,45*
€ 19,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
41170808
ab € 10,82*
Ähnlich
Stahlwille
41170909
ab € 11,31*
Ähnlich
Stahlwille
41171010
ab € 11,60*
Ähnlich
Stahlwille
41171111
ab € 12,47*
Ähnlich
Stahlwille
41171212
ab € 12,87*
Ähnlich
Stahlwille
41171313
ab € 13,16*
Ähnlich
Stahlwille
41171414
ab € 13,94*
Ähnlich
Stahlwille
41171616
ab € 15,71*
Ähnlich
Stahlwille
41171717
ab € 16,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.