Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 41042124 20 21 X 24 Doppel-Ringschlüssel Schlüsselweite (Metrisch) 21 - 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W689142
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     41042124
EAN/GTIN:
     4018754021048
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
· StahlwilleSTABIL® · tiefgekröpft · DIN 838/ISO 10104 · Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Features:
StahlwilleSTABIL®
tiefgekröpft
DIN 838/ISO 10104
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Lieferumfang:
1x Nr. 20 21 X 24, Doppelringschlüssel StahlwilleSTABIL®
Weitere Informationen:
Schlüsselweite (Metrisch):
21 + 24 mm
Produkt-Art:
Doppel-Ringschlüssel
Weitere Suchbegriffe: 04018754021048, Stahlwille, 20 21 X 24
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 15,83*
€ 21,20*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,04*
€ 21,31*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 16,45*
€ 21,80*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 16,04*
€ 21,80*
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 16,83*
€ 22,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
41041821
ab € 13,02*
Ähnlich
Stahlwille
41041922
ab € 12,50*
Ähnlich
Stahlwille
41042022
ab € 5,97*
Ähnlich
Stahlwille
41042427
ab € 14,30*
Ähnlich
Stahlwille
41041819
ab € 9,26*
Ähnlich
Stahlwille
41042123
ab € 14,25*
Ähnlich
Stahlwille
41042224
ab € 15,57*
Ähnlich
Stahlwille
41042426
ab € 17,12*
Ähnlich
Stahlwille
41042528
ab € 17,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.