Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex CoBolt XL Bolzenschneider 250mm 64 HRC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W855741
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     71 31 250
EAN/GTIN:
     4003773079644
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Für kraftvolles Schneiden auch größerer Querschnitte und sehr harter Materialien. Zweihandbedienung für maximale Schnittkraft. Schneiden mit Aussparung für leichteres Schneiden von größeren Querschnitten durch besseren Hebeleffekt in Drehpunktnähe 60 % Kraftersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Kraft-Seitenschneidern. 40-fache Handkraftverstärkung durch spezielle Gelenkkonstruktion. Mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1,0 mm. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Typ:
71 31 250
Gewicht:
465 g
Material:
Chrom-Vanadium Hochleistungsstahl
Produkt-Art:
Bolzenschneider
Schneidhärte:
64 HRC
Schneidwerte (max.) harter Draht:
4.3 mm
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
6 mm
Schneidwerte (max.) piano Draht:
4.2 mm
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
1
€ 6,90*
ab € 29,73*
€ 35,10*
4 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 29,64*
€ 35,11*
2 Tage
80
1
€ 7,90*
ab € 30,58*
€ 35,99*
1
€ 4,90*
ab € 29,51*
€ 36,04*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 31,96*
€ 37,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.