Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norma 2-Ohr-Klemme 1107012043 Bündel-Ø-Bereich 40 bis 43mm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W912901
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     1107012043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1-Ohr-Schlauchklemmen
Einohr-Schlauchklemmen
Einohrschellen
Ohrklemme-1-Ohr

Features:
Silber
2-Ohr-Klemme

Bündel-Ø-Bereich 40 bis 43 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
10 mm
Herst.-Teilenr.:
1107012043
Typ:
1107012043
Halogenfrei:
Nein
Bündel-Ø (max.):
43 mm
Bündel-Ø (min.):
40 mm
Material:
Stahl
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
2-Ohr-Klemme
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,99*
€ 1,25*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,99*
€ 3,15*
6 Tage
7
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,44*
€ 12,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABA
08190026034
ab € 154,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.